カードスタンドT型 A6タテ 12個セット

カードスタンドT型 A6タテ 12個セット サンノート カードスタンドT型 A6タテ 12個セット サンノート カードスタンドT型 A6タテ 12個セット サンノート カードスタンドT型 A6タテ 12個セット サンノート カードスタンドT型 A6タテ 12個セット サンノート

両面が使用できるT型スタンドです。

仕様中紙なし 材質アクリル樹脂 厚さ(mm)約2 サイズA6 寸法(幅W×高さH)(mm)【カード収納】約105×148 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×52×152 アズワン品番65-0371-94 メーカー商品コード41555590 内容量1パック(12個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26368897 017416
オープン
3,698
4,068 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする