軽量ワイヤーワゴン 幅600奥行450 黒
ブラックのカラーがシック。置く場所を選ばない小型ワゴン。
付属品ストック用棚板(1枚)
材質スチール、キャスター:ゴム
耐荷重(kg)60
深さ(mm)【カゴ】121・241・370(3段階)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×805
機能底板高さ調節可能
キャスター径(Φmm)50
コード41740156
アズワン品番65-0373-49
ワイヤーピッチ(mm)横25
内容量1台
ブラックのカラーがシック。置く場所を選ばない小型ワゴン。