サーマルロール 80×91×25.4 中保存1巻

サーマルロール 80×91×25.4 中保存1巻 伊藤忠紙パルプ

中保存(保存期間約5から7年)の感熱タイプのレジロール。

材質感熱紙 幅(mm)80 長さ(m)【ロール】100 内径(Φmm)【穴】25.4 外径(Φmm)91 コード41923825 アズワン品番65-0377-92 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26369509 DSR80100
550
549
604 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする