キャットヘアフェイスタオル オフホワイト 3枚
毛足の長い細い糸を高密度で織ることで、高い吸水性とふっくらボリュームのあるなめらかな肌触りが実現。耐久性にも優れ、毛羽落ちも少ないのも特徴です。
寸法(mm)約340×840
色オフホワイト
混率(%)綿100
コード42261438
質量(g/枚)約100
アズワン品番65-0385-38
内容量1パック(3枚)
毛足の長い細い糸を高密度で織ることで、高い吸水性とふっくらボリュームのあるなめらかな肌触りが実現。耐久性にも優れ、毛羽落ちも少ないのも特徴です。