ほこりトリ LMSセット
ほこりが付きやすいシリコンゴムの特性を活かしてスイスイお掃除。テレビ台やパソコン周辺・棚などのほこりを取ります。水洗いして繰り返し使え、捺印マットやコースターとしても活躍します。
セット内容L・M・Sサイズ各1枚入
材質シリコンゴム
寸法(mm)L:約92×88、M:約74×72、S:約48×46
色L:ブラック、M:イエロー、S:ピンク
質量(g)L/約19.5、M/約12.5、S/約4.7
コード42409755
アズワン品番65-0391-36
繰り返し・詰め替え対応
内容量1パック(3枚)