セシルナ CECシリーズ
食器やカトラリーが家電がスッキリ片付きます。可動棚は3cmピッチで調節可能なので収納物に合わせて設置可能。引出付でごちゃつく小物類もスッキリ収納可能。
仕様【背面化粧】無
付属品免震補助バンドセット
材質本体:プリント紙化粧板、キャスター:ナイロン、扉:3mm生ガラス、取っ手:ABS
質量(kg)20.9
色ホワイト
タイプスリムカップボードスリム幅300
棚板数(枚)【可動棚板】4(可動ピッチ30mm)
棚板耐荷重(kg)【可動棚板】7/枚
コード42541615
アズワン品番65-0397-16
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×357×1803
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【可動棚】261×294×18
内容量1台