東進 東進の 介護用品 東進の 入浴関連 東進の 清拭用品 ホテル仕様バスタオル グレー ホテル仕様バスタオル グレー 注文コード 高級感で人気のグレーは、汚れも目立ちにくい優れもの。 寸法(mm)700×1380 色グレー 混率(%)綿100 コード42775768 質量(g/枚)約484 アズワン品番65-0413-64 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KU-213 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26372984 KU-213 ¥2,470 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 入浴関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コンパクトバスチェア 背なし 美和商事 税込¥15,378 ¥13,980 ワイプオールメディカルタオル 4ツ折 60553 50マイX18パック 日本製紙クレシア 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ アクティ からだふきタオル 日本製紙クレシア 税込¥538 ¥489 バスケットへ アルチャーム リンスインシャンプー アルボース 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ フットクリーン トーヨ 税込¥4,178~ ¥3,798~ ひじ掛け付シャワーベンチ RE-Uワイド Aron(アロン化成) 税込¥28,578 ¥25,980 トータルフォーム(全身洗浄料) フタバ化学 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ブロムユー 1箱 1kg×10袋入 アズワン 税込¥30,778~ ¥27,980~ レオナイスリンスインシャンプー ライオンハイジーン 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ テイコブ バスマット 幸和製作所 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ アクティ クリーンドライタオル やわらかタイプ 日本製紙クレシア 税込¥714 ¥649 バスケットへ バスリフト用背当てボード EWBP106 TOTO 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ バスリフト用アームレスト乗越えキット EWBP107R TOTO 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ボディソープ ピジョン 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ オーバルリンク 弘進ゴム 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ ヘアキャッチャーW 富士商 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ひじ掛け付シャワーベンチ RE-U Aron(アロン化成) 税込¥28,578 ¥25,980 レッグストラップ アビリティーズ・ケアネット 税込¥21,978~ ¥19,980~ PHお肌うるおうからだふきタオル フタ付30枚 オオサキメディカル 税込¥593 ¥539 バスケットへ 超大判 大人用からだふき ペーパーテック 税込¥197 ¥179 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品入浴関連清拭用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります 清拭用品 石鹸、シャンプー シャワーベンチ 入浴用品 入浴介助用品 簡易浴槽 シェアする マイページ 最近見た商品