新タック化成
荷札シール
(1件のレビュー)
荷物に貼って注意を促すシール
仕様
1シート2枚付
材質
上質紙(64g/m
2
)、セパレーター:上質紙(両面シリコン加工)
色
赤(1C)
寸法(縦×横)(mm)
175×58
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
表示内容
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26374680
4530000103
1袋(200枚)
取扱注意
65-0443-02
43432974
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
26374689
4530000025
1袋
われもの注意
65-0443-03
43432981
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26374698
4530000016
1袋
納品書在中
65-0443-04
43432998
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
26374707
4530000023
1袋
届先
65-0443-05
43433001
¥
400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください