キングコーポレーション
ボーガスペーパー色指定なし 538×350m
環境にやさしい紙の緩衝材。
材質
ラフ更紙
色
色指定なし
寸法(幅Wmm×長さLm)
538×350
コード
46195968
坪量(g/m
2
)
51.2
アズワン品番
65-0455-99
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26375048
CSP012
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください