キングコーポレーション
クラフトポリクロスロール CSPシリーズ
ポリエチレン加工で丈夫。引き裂き、引っ張りに強く防水性も備えた梱包用紙。
材質
両更クラフト紙50g/m2、ポリエチレン
色
茶色
長さ(m)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26375599
CSP018
900
2230
47256361
65-0466-93
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26375608
CSP019
1200
2960
47256385
65-0466-94
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください