ストリックスデザイン
使い捨て防水シーツ 5枚入
ワイドサイズで安心。使い捨てタイプ。長さ70cmでワイドにカバー。
材質
表面材:ポリプロピレン不織布、吸収材:吸収紙・綿状パルプ・高分子吸収材(抗菌ポリマー)、防水材:ポリエチレンフィルム
コード
50011735
寸法(幅W×長さL)(cm)
90×70
アズワン品番
65-0477-82
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26376439
KN-948
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください