東リ
タイルカーペット用両面テープ
速乾性の両面テープ。
仕様
タイルカーペット固定用
幅(mm)
50
コード
50088744
アズワン品番
65-0480-09
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26376685
CF-TAPE-5
1巻
5.5
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
29902805
CF-TAPE
1箱(20m×10巻)
20
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29902821
CF-TAPE-15
1箱(15m×10巻)
15
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください