タイルカーペット用スプレー式接着剤

タイルカーペット用スプレー式接着剤 - 東リ
(1件のレビュー)

速乾性のスプレー式接着剤。
1缶でタイルカーペット40から50枚程度の施工ができます。

コード50089987危険等級アズワン品番65-0480-18危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量387mL特性速乾危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26376694GASP
3,020
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26376694
2024-06-29
用途: タイルカーペット貼り付けに
株式会社町田ホールディングス

両面テープと併用予定でしたが、結局このスプレー接着剤が便利でした。スプレーは蜘蛛の巣の様な感じで、少し離して使うと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする