サーマルロール 80×72×12 普通保存 3巻

サーマルロール 80×72×12 普通保存 3巻 日本ロイヤル

普通存(保存期間約3から5年)の感熱タイプのレジロール。

材質感熱紙 幅(mm)80 長さ(m)63 内径(Φmm)【穴】12 外径(Φmm)72 コード50681068 アズワン品番65-0488-95 内容量1パック(3巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26376938 サーマル8080
1,400
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする