掛け布団 滅ダニ

掛け布団 滅ダニ - アズワン掛け布団 滅ダニ - アズワン掛け布団 滅ダニ - アズワン掛け布団 滅ダニ - アズワン掛け布団 滅ダニ - アズワン掛け布団 滅ダニ - アズワン掛け布団 滅ダニ - アズワン掛け布団 滅ダニ - アズワン

ダニ0(ZERO)への挑戦!毎日使うお布団、少しでも「清潔」かつ「気持ち良く」使いたい方へ、そんなご要望にお応えできる商品を開発しました。
ダニ増殖抑制99%を実現する特殊滅ダニシートを使用しています。
安心の国内生産です。
表地には心地よい肌触りのピーチスキン加工の生地を使用しています。
温かい空気を外に逃がしにくい様に、体にフィットし易い特殊なキルト縫製を施しています。

混率(%)【側地】ポリエステル100%(ピーチスキン加工)、【中わた】ポリエステル100/ダニがいなくなるシート70g/m2(【不織布】ポリエステル70/綿30)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263775071202890023502【シングル】1.5シングルロング65-0506-85
8,800
8,790
9,669(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
263775161202890022702【セミダブル】1.7セミダブルロング65-0506-86
9,800
9,790
10,769(税込)
欠品中
返品不可
263775251202890022402【ダブル】1.9ダブルロング65-0506-87
11,700
11,600
12,760(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする