EYELA(アイラ/東京理化器械)
ノズル付き蓋 UT-3010L・4000L型用
水系溶媒の捕集に
UT-3010L・4000L型用ノズル付き蓋は、蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から落下することがありません。
蓋部は透明ではないので、運転中の槽内確認は行なえません。
仕様
【蓋押え金具】付
コード
185890
材質(フタ)
SUS304
対象
UT-3010L・4000L型用
接続口径(Φmm)
21.7
除湿量
最大4kg(水)
アズワン品番
65-0573-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26389958
-
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000