EYELA(アイラ/東京理化器械)
温度調節器 サーモコントローラー THSシリーズ
-60~50℃まで幅広い温度範囲で使用できます。冷凍機をON-OFFできるので投込みクーラーと接続して直接温度コントロールできます。
質量(kg)
2.8
規格
使用ヒータ出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用冷却器出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用撹拌機出力範囲:AC100V、Max.50W
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
温度制御:ヒータ、冷凍機交互制御、温度設定・表示:ボリューム設定
構成
温度調節器:液体膨張式、温度センサ:液体膨張式センサ
使用周囲温度(℃)
5~40
入力電源
15A、1.5kVA
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180(215)×150(178.5)×123
内容量
1個
注意
※ヒータ出力と冷却器出力の合計が1.4kW以下になるようにしてください。
※
※( )内の寸法は突起物を含みます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性能
コード
温度調節範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26389985
THS-10
温度調節範囲:-10~50℃、温度調節精度:±1.0~2.5℃
114570
-10~50
65-0573-88
¥
74,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26389994
THS-40
温度調節範囲:-40~20℃、温度調節精度:±1.0~2.5℃
114580
-40~20
65-0573-89
¥
74,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26390010
THS-60
温度調節範囲:-60~-10℃、温度調節精度:±1.0~2.5℃
114590
-60~10
65-0573-90
¥
74,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。