フォールディングチェア
アウトドアはもちろんベランダ、バルコニー、リビングにもよく馴染む。
耐荷重120kgの丈夫なつくりでゆったり座れる。
ひじ掛け部分は、手触りの良い天然木を使用。
折りたたみ可能なので持ち運びに便利。
材質生地/ポリエステル、フレーム/アルミニウム、ひじ掛け/天然木(ラッカー塗装)、脚キャップ/PVC
質量(kg)3.6
耐荷重(kg)120
収納時寸法(mm)620×90×690
座面高さ(mm)約380
使用時寸法(mm)620×610×730
アズワン品番65-1329-78
内容量1台