3枚刃シェーバー リシュタイル

3枚刃シェーバー リシュタイル macros

広範囲に剃れて肌への負担が少ない回転式の3枚刃シェーバー。
ヘッド部分水洗い可能。
充電残量が一目でわかるモニター表示を採用しています。
USB充電(スタンド式)本体を台座にセットするだけで充電が可能なスタンド式。
安全ロック機能付き

材質ABS/ステンレス鋼/PP 質量(g)約165 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×6×16 充電時間(時間)約1.5(満充電100%表示) 電源タイプ充電式(USB) バッテリー容量(mAh)600 アズワン品番65-1332-54 稼働時間(分)約80~110(無負荷時) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26409436 MEBM-49
4,200
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする