sumuu 8L大容量加湿器 スマティスト
スタイリッシュなデザインに8Lの大容量ダンクを備えた超音波加湿器。
ミスト量3段階調節
湿度設定:40~80%、5%ごとに設定可能。周辺が設定した湿度になると自動で加湿を停止し、湿度が下がると再び可能します。
1~12時間、1時間ごとにタイマー設定可能
UVライトが点灯しタンク内を除菌
タンク内の水が無くなると。自動でミストが停止するオートオフ機能。
便利な上部給水
イルミネーションライト付き
アロマ対応
材質ABS/PP/POM
質量(kg)約1.7
タンク容量(L)約8
寸法(Φ×高さH)(mm)約205×650
定格消費電力(W)28
適合面積(m2)約15~20
使用環境温度(℃)5~40
連続加湿時間(時間)約24~50
アズワン品番65-1333-08
最大加湿量(mL/h)約300
加湿方式超音波加湿方式
リモコンリチウム電池式CR2032コイン型電池1枚(テスト用付属)
内容量1個
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |