携帯用 ストロー浄水器 mizu-Q
どこでも手軽に衛生的な水が飲めます!
緊急災害時に飲料水の確保ができます。
キャンプ等野外レジャーで、衛生的な水が飲めます。
浄化能力(mizu-Q)水道水(殺菌されている水)の場合、コップ(200ml)で500杯分(100L)分です。(水道水以外の場合、水質によって処理量が少なくなります。)
付属品粉末除菌剤AQUAQU(2.5g入り)
使用方法(1)水道水(殺菌されている水)を飲む場合、「mizu-Q」を水の入った容器に直接入れ、口で吸ってください。(2)川や池・プール・お風呂の残り水、又外国の水などを飲む場合、容器に入れ、付属の粉末除菌剤で除菌してから、(1)の方法で飲んでください。(水の中にいる菌を処理し、衛生的な飲料水をつくります。)
材質ポリプロピレン(抗菌剤使用)ろ材/粒状活性炭、銀添着活性炭、コーラルサンド、ろ過:流量0.05L/分、浄水能力:遊離残留塩素100L(除去率80%/JISS3201試験結果)
質量(g)約25
能力【除菌】本品1瓶でコップ(200mL)約600杯分の除菌可能
寸法(cm)約2.0×2.0×13.5
アズワン品番65-1335-54
認定取得東京都食品衛生協会実証済・ISS3201試験結果
内容量1個
注意
※魚が生息できないような劇薬・毒物が含まれた水には使用できません。※(魚が生息していれば(海水も可)浄化して飲料水として飲めます)
※海水の淡水化や硬水の軟水化はできません。
非常用袋・セット の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26409856 | K10838 | 28970386 | mizq |
![]() |
ミズキューストロー浄水器 | mizu-Q | 1個 | ¥2,198 税込¥2,418 | 注文コードが変更になりました。 |