携帯型浄水器 mizu-Q PLUS K12306シリーズ

携帯型浄水器 mizu-Q PLUS K12306シリーズ アズワン

どこでも手軽に衛生的な水が飲めます!
緊急災害時に飲料水の確保ができます。
キャンプ等野外レジャーで、衛生的な水が飲めます。
浄水能力
水道水の場合・・・350L。
水道水以外の場合、水質によって処理量が少なくなります。
汚れの多い水では、目詰まりにより水がでなくなる場合があります。その場合は、mizu-QPLUS専用「交換カートリッジ」をお取換えください。

材質ポリプロピレン、ろ材/中空糸膜(0.1ミクロン)、繊維状活性炭 質量(g)約65 寸法(cm)約4.05×4.05×13.4 浄水能力遊離残留塩素350L(除去率80%/JISS3201試験結果) アズワン品番65-1336-45 ろ過流量1L 内容量1個
注意
※魚が生息できないような劇薬・毒物が含まれた水には使用できません。

※海水の淡水化や硬水の軟水化はできません。

※使用後は水を切って保管して下さい。

※長期間使用しない場合は冷蔵庫にて保存して下さい。

※水が出にくくなった時はフィルターが目詰まりしているので早めにカートリッジを交換して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26410136 K12306
4,840
4,830
5,313 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする