お薬ケース付ボトル K13391シリーズ
1週間分のお薬ケースと水筒が合体!
大容量600mlの水筒と7日分のお薬ケースが合体。旅行先や仕事場、レジャーなどどこでも持っていける便利アイテム!ケースのフタには曜日ごとの英語の頭文字が印字されている便利仕様となっております。
水筒のキャップはコップ代わりになっており、どこでも吸水&お薬を飲むことが可能です。
お薬ケースと水筒は取り外し可能!お薬ケースは水筒から取り外し可能になっており、別々に持ち運べて洗うことができます。
お薬を飲みたいが水がない、コップがなくて飲めなかったという声から生まれたアイディア商品!
材質トライタン樹脂、ポリプロピレン、シリコンゴム
質量(g)約140
内容量(mL)600
寸法(cm)約8×8×23.5
内容量1個