くまのがっこうカラビナ付ウォッチ ジャッキーフェイス ピンク

くまのがっこうカラビナ付ウォッチ ジャッキーフェイス ピンク セントレディス

文字盤サイドメモリで、20回の脈拍を取ることで約1分間の脈拍を簡易的に知ることができる目盛付きです。
カラビナが付くことで往診の際のバックに取り付けたり、ワゴンに取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けたりしやすくなります。
逆さ文字盤にしていますので、自分から見た際に、見やすくなっています。
暗闇で時間を知るのに、短針と長針針には蓄光針を使用しています。

材質ケース/亜鉛合金、針/真鍮、風防/ミネラルガラス、裏蓋/ステンレススチール、文字盤/鉄 質量(g)約25 表示方式アナログ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×7×117 電池SR626(初回モニター用電池セット済) アズワン品番65-1795-58 時間精度平均月差30秒 文字盤寸法(mm)30 内容量1個
注意
※出荷時に竜頭止めをし、時間を止めております。
※ご使用時にストッパーを取り外し時間を合わせてから、竜頭を差し込んで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26421774 ST-TSK0002
2,700
2,598
2,858 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする