曜日別特売

超柔らか高放熱ギャップ・フィラー WW-GAP-Bシリーズ

超柔らか高放熱ギャップ・フィラー WW-GAP-Bシリーズ - ワイドワーク超柔らか高放熱ギャップ・フィラー WW-GAP-Bシリーズ - ワイドワーク超柔らか高放熱ギャップ・フィラー WW-GAP-Bシリーズ - ワイドワーク超柔らか高放熱ギャップ・フィラー WW-GAP-Bシリーズ - ワイドワーク超柔らか高放熱ギャップ・フィラー WW-GAP-Bシリーズ - ワイドワーク超柔らか高放熱ギャップ・フィラー WW-GAP-Bシリーズ - ワイドワーク超柔らか高放熱ギャップ・フィラー WW-GAP-Bシリーズ - ワイドワーク超柔らか高放熱ギャップ・フィラー WW-GAP-Bシリーズ - ワイドワーク

基板等に貼る場合、グミのように非常に柔らかい素材ですので、装着表面が不均一でも全体の接触面をカバーし、それぞれの部品または基板全体から効率よく熱を吸収し、ヒートシンクや放熱体に熱を伝えることができます。
熱源にシートを貼り、熱を逃がしたい放熱体・筐体に密着させ使用します。(熱源と放熱体・筐体の間に挟んで使用します)。
熱に対しては高い放熱性を発揮し、電気的には絶縁性を持った柔軟性に富む熱伝導材です。
非常に柔らかい素材ですので、基板へのストレスの軽減、また半導体チップへの過度の圧力による悪影響を防止できます。
用途、場所に応じた形状にカットし、使用できます。
素材の柔軟性を極限まで生かすことで、凹凸への追従性やクッション性を備えている為、高さの異なる部品への密着性が優れております。
公差の吸収など設計に有効に活用できます。

使用温度範囲(℃)-40~150硬さ5 JIS Type E耐電圧≧10ACkV/mm比重1.8.体積抵抗率(Ωcm)≧1×10の10乗難燃性V-0 UL94熱伝導率(W/mk)1.4絶縁破壊電圧(kV/mm)≧AC10危険物の類別非危険物内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26422745WW-GAP-B05A100×100×厚さ0.565-1842-41
1,510
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
26422754WW-GAP-B10A100×100×厚さ1.065-1842-42
1,650
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
26422770WW-GAP-B20A100×100×厚さ2.065-1842-43
2,200
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする