温度降下検知ラベル コールドマーク

温度降下検知ラベル コールドマーク - SpotSee

貼るだけ簡単に管理温度を記録できます。
不可逆なので確実な永久記録です。
常時監視することなく運送時、商品保管時の温度を把握できます。
商品の付加価値を高めます。
予冷の必要がありません。
反応温度以下にさらされると、先端の透明ボールが紫色に染色します。

仕様CM-3℃ 10枚入温度精度±1℃保管温度(℃)反応温度より5以上高い温度で室温管理(43以下)アズワン品番65-1845-22保存期間(年)2反応温度(℃)-3メーカー商品コードCM-3-10内容量1ケース(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26422946-
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする