コンプレッサー

コンプレッサー - 日動工業

乾式(オイルレス)エアコンプレッサー ぺたこん(屋内型)。
タンクがない!!軽量コンパクト。
エア抜き・水抜き不要のメンテいらず!
狭い場所でも使用・保管ができる薄型ケース!
ボールや風船・浮輪・ビニルプールなど各種遊具の空気入れにエアゲージ付で空気圧も一目瞭然。
均一にエアを吐出するのでDIYの塗装にも使えます。
付属のストレートエアブローをセットするだけで、ホコリやゴミを吹き飛ばします。
【用途】エア工具タイヤ空気入れボールなど各種遊具空気入れ自転車バイクのお手入れ

タイプ乾式(オイルレス)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)930モーター出力(kW)1.12定格電流(A)10.9本体質量(kg)6最高圧力(MPa)0.8電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×126×327運転音(dB)97保証期間1年使用環境温度(℃)5~40馬力(HP)1.5アズワン品番65-1856-61タンク容量タンクレス運転時間(分)連続30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26423086ACP-80D
32,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする