画像準備中

コンプレッサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26423086 品番ACP-80D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,500

乾式(オイルレス)エアコンプレッサー ぺたこん(屋内型)。
タンクがない!!軽量コンパクト。
エア抜き・水抜き不要のメンテいらず!
狭い場所でも使用・保管ができる薄型ケース!
ボールや風船・浮輪・ビニルプールなど各種遊具の空気入れにエアゲージ付で空気圧も一目瞭然。
均一にエアを吐出するのでDIYの塗装にも使えます。
付属のストレートエアブローをセットするだけで、ホコリやゴミを吹き飛ばします。
【用途】エア工具タイヤ空気入れボールなど各種遊具空気入れ自転車バイクのお手入れ

タイプ乾式(オイルレス) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)930 モーター出力(kW)1.12 定格電流(A)10.9 本体質量(kg)6 最高圧力(MPa)0.8 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×126×327 運転音(dB)97 保証期間1年 使用環境温度(℃)5〜40 馬力(HP)1.5 アズワン品番65-1856-61 タンク容量タンクレス 運転時間(分)連続30

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする