超高輝度蓄光テープ PET

超高輝度蓄光テープ PET 日本緑十字社

JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもつ蓄光式のラインテープで、光を遮断後も10~12時間の視認可能な自発光能力をもっています。
耐久性、環境性に優れた素材を使用しています。

材質基材/PET・蓄光材、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)【紙管】80 グリーン 取付貼付タイプ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~80 JIS規格JDクラス 粘着力(N/10mm)10 粘着力(N/25mm)12.95 特性【テープカット】手切り不可 最大テープ外径(Φmm)86 内容量1巻
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26423479 364004 10 21 SAF1001 10mm幅×1M 65-1859-36
3,000
2,898
3,188 (税込)
3日以内出荷
26423488 364005 25 39 SAF2501 25mm幅×1M 65-1859-37
6,800
6,498
7,148 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする