差し込み式腕章 本体:緑 ゴムバンド:緑 NF-7165-G 86×150mm 中紙付
長さ調整可能なゴムバンドにより腕にぴったりフィットし、作業の邪魔になりません。
差し込み式なので簡単に表示内容が変更できます。
セット内容安全ピン、中紙
材質ベース/軟質塩化ビニール、表示部/PVC
厚さ(mm)3
取付ゴムバンド(長さ調整可能)+安全ピン式
質量(g)28
寸法(幅W×高さH)(mm)【中紙】105×74、【表示部】114×78
縦(mm)86
横(mm)150
色(バンド)緑
色(本体)緑
アズワン品番65-1859-49
内容量1個