マグネットカードケース 掲示用

マグネットカードケース 掲示用 - 日本緑十字社
材質軟質塩ビ、マグネット内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264237863651042520.4311104
2,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
264237683651014320.5345257
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
264237773651032520.4311104
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
264237953651052520.4311104
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2642376836510161498284365101365101 マグネットカードケース 日本緑十字社 61498284マグネットカードケース日本緑十字社1枚
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
2642377736510361498300365103365103 マグネットカードケース(A4用紙掲示用) 日本緑十字社 61498300マグネットカードケース(A4用紙掲示用)日本緑十字社1枚
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
2642379536510561498318365105365105 マグネットカードケース(A4用紙掲示用) 日本緑十字社 61498318マグネットカードケース(A4用紙掲示用)日本緑十字社1枚
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする