差し込み式メッシュ安全ベスト 600×360mm 反射材付 両面表示
前面背面の透明ポケットにA4用紙をそのまま差し込めます。
右胸部のポケットには携帯電話などの小物が収納でき、ポケット自体を取り外すことも可能です。
左胸部には名刺を入れられる透明ポケットが付いています。
仕様【ポケット部】面ファスナーによる着脱式
材質メッシュ部/ナイロンメッシュ、反射帯/エンビ
幅(mm)【反射材】50
寸法(mm)【差込部】215×320
サイズフリー
質量(g)183
肩幅(cm)36
内容量1着
注意
台紙は付いていません。洗濯不可。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |