曜日別特売

ラッシングベルト LBRシリーズ

ラッシングベルト LBRシリーズ - オーエッチ工業

ジャマにならないショートハンドル。
ジャマにならないショートハンドルです。
トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が一番多く使用されています。
中大型トラック用。

バックル幅(mm)92内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ベルト長さ(m)
端末仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26424617LBR603 L10-50Lシボリ縫製1(固定側)、5(巻取側)シボリ縫製(アイ・ワッカ)65-1862-49
11,815
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
26424635LBR603 OP10-30OPワンピース1(固定側)、3(巻取側)ワンピース(トラックレール)65-1862-52
11,815
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
26424626LBR603 CF10-50CFクロスフック1(固定側)、5(巻取側)Jフック(クロスフック・ナローフック)65-1862-50
12,470
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26424626LBR603 CF10-50CF03363787LBR603/CF10-50CFLBR603 CF10-50CF ラチェットバックルLBR600シリーズ オーエッチ工業 03363787ラチェットバックルLBR600シリーズオーエッチ工業1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする