曜日別特売

ラッシングベルト LBR100Wシリーズ

ラッシングベルト LBR100Wシリーズ - オーエッチ工業

ベルト幅25mmで強力タイプ
握りやすい幅広ハンドルタイプ(LBR100W)。
ベルト色、グリーン(G)、ピンク(P)、バイオレット(V)、ブラック(B)も制作いたします。
軽トラックによく使用されています。
画像は代表画像を使用しています。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
端末仕様
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ固定側(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26426647LBR100W EF45エンドレスフックエンドレス4.5-65-1872-28
4,290
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
26426656LBR100W Y5-40Yアイ縫製シボリ縫製(アイ・ワッカ)40.565-1872-29
4,290
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
26426665LBR100W FA5-40FAフラットフックシボリ縫製(アイ・ワッカ)40.565-1872-32
4,525
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
26426674LBR100W OF5-40OFオープンフックS字フック(オープンフック)40.565-1872-34
4,525
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
26426690LBR100W PF5-40PFパレットフックパレットフック40.565-1872-36
4,990
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
26426699LBR100W PM5-40PMパレットフックパレットフック40.565-1872-37
4,990
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする