曜日別特売

ラッシングベルト LBRシリーズ

ラッシングベルト LBRシリーズ - オーエッチ工業

セーフティーアシストシステム(SAS)採用。
1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実に取り外しができます。
1コマリリースにより、安全にベルトを緩めることができ荷崩れ防止になります。
1コマリリースにより、コンテナ車の壁面が急激に広がるのを防ぎ衝撃音防止になります。
大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
中大型トラック用。
画像は代表画像を使用しています。

タイプシボリ縫製端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト長さ巻取側(m)5バックル幅(mm)100ベルト長さ固定側(m)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26426717LBR803M L10-50L65-1872-44
14,195
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
26426726LBR804M L10-50L65-1872-50
15,055
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする