オーエッチ工業
ラッシングベルト LBB100シリーズ
カムバックルLBB100シリーズ
このシリーズは、カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
軽作業や梱包資材としてもよく使われています。
画像は代表画像を使用しています。
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ固定側(m)
0.5
ベルト厚(mm)
1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
端末仕様
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26426744
LBB100 SA5-40SA
鍛造セーフティ
鍛造セーフティ
65-1872-57
¥
3,830
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
26426760
LBB100 OM5-40OM
オープンフック大
S字フック(オープンフック)
65-1872-58
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください