オーエッチ工業
ラッシングベルト 鍛造セーフティ
カムバックルLBB70シリーズ
このシリーズは、カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
軽作業や梱包資材としてもよく使われています。
画像は代表画像を使用しています。
ベルト幅(mm)
25
端末仕様
鍛造セーフティ
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ固定側(m)
0.5
ベルト厚(mm)
1.5
アズワン品番
65-1872-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26426769
LBB70 SA5-40SA
¥
3,135
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください