NPTネジ付きPVDFニップル

NPTネジ付きPVDFニップル - アズワン

NPT オスネジの同径・異径ニップルです。
オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。

使用温度範囲(℃)-20~129内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ねじ規格
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26429176TEG18222212×24L【両端】1/8-27NPTオス-1/8-27NPTオス65-1919-90
1,300
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
26429185TEG18222316×28L【両端】1/8-27NPTオス-1/4-18NPTオス65-1919-91
1,800
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
26429194TEG18222420×30L【両端】1/8-27NPTオス-3/8-18NPTオス65-1919-92
1,700
1,690
1,859(税込)
7日以内出荷
返品不可
26429210TEG18232316×32L【両端】1/4-18NPTオス-1/4-18NPTオス65-1919-93
1,500
1,490
1,639(税込)
7日以内出荷
返品不可
26429219TEG18232630×39L【両端】1/4-18NPTオス-3/4-14NPTオス65-1919-94
3,500
3,490
3,839(税込)
7日以内出荷
返品不可
26429228TEG18242424×34L【両端】3/8-18NPTオス-3/8-18NPTオス65-1919-95
1,700
1,690
1,859(税込)
7日以内出荷
返品不可
26429237TEG18242525×39L【両端】3/8-18NPTオス-1/2-14NPTオス65-1919-96
3,000
2,990
3,289(税込)
7日以内出荷
返品不可
26429246TEG18242630×40L【両端】3/8-18NPTオス-3/4-14NPTオス65-1919-97
3,800
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26429255TEG18252525×43L【両端】1/2-14NPTオス-1/2-14NPTオス65-1919-98
1,900
1,890
2,079(税込)
7日以内出荷
返品不可
26429264TEG18252630×43L【両端】1/2-14NPTオス-3/4-14NPTオス65-1919-99
3,800
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26429280TEG18262630×44L【両端】3/4-14NPTオス-3/4-14NPTオス65-1920-01
2,200
2,190
2,409(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする