アズワン
NPTネジ付きPVDFニップル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
16×28L
12×24L
16×28L
16×32L
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26429185
品番
TEG182223
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
NPT オスネジの同径・異径ニップルです。
オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
寸法(mm)
16×28L
ねじ規格
【両端】1/8-27NPTオス-1/4-18NPTオス
アズワン品番
65-1919-91
使用温度範囲(℃)
-20~129