NPTネジ付きPVDFニップル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法(mm)16×32L
内容量1個注文コード26429210品番TEG182323
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

NPT オスネジの同径・異径ニップルです。
オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。

寸法(mm)
16×32L
ねじ規格
【両端】1/4-18NPTオス-1/4-18NPTオス
アズワン品番
65-1919-93
使用温度範囲(℃)
-20~129
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする