ポータブル投げ込み式 pH/EC/DO計

ポータブル投げ込み式 pH/EC/DO計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

投げ込み式のpH計として適しています。(購入時にはpH電極が付属しpH、pH-mV、温度の測定が可能)
野外使用に適した防水性と堅牢さに加え、卓上型の性能を備えたプロ仕様の1台です。
電極ケーブルの長さは4m。
専用の標準液を使えばpH/EC/DOの校正を一度に行えとっても便利。
本体へのデータ保存は45000データまで。1秒から3時間までの設定でインターバルロギングも可能。
保存したデータは付属のUSBケーブルを使用してPCへの転送も可能。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
野外使用に便利なバックライト機能。
約400時間の継続使用が可能。(バックライト未使用時)
すべての付属品が収納できるキャリングケースは厚さ85mmのコンパクト設計で持ち運びに便利。
別売りのEC電極を使用すればEC/TDS/抵抗率/塩分/海水比重の測定が可能。
別売りのDO電極を使用すれば溶存酸素/酸素飽和度の測定が可能。

仕様【抵抗率】読取値による塩分:0.01PSU/海水の比重:0.1σ/DO:0.1%・0.01ppm/温度:0.01℃測定範囲pH:0.00~14.00pH、pH-mV:±600.0mV、EC:0~200mS/cm、TDS:0.0~200.0ppt(=g/L)(最大値はEC/TDS換算値による)、抵抗率:0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分:0.00~70.00PSU、海水の比重:0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO:0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(=mg/L)、温度:-5.00~55.00℃電源1.5V単三アルカリ電池4個、約400時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2本体質量(g)400精度pH:±0.02pH、±0.5mV、EC:測定値の±1.5%または±2μS/cmの大きい方、TDS:測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分:測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重:±1σ、DO:測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、温度:0.15℃温度補償自動(-5~55℃)保護等級IP67(本体)、IP68(電極)校正pH:自動で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より)、EC:自動で1点(84μS/cm、1413μS/cm、5000μS/cm、12.88mS/cm、80.00ms/cm、111.8mS/cmまたはカスタム1種類より)、TDS:EC校正に基づく、抵抗率:EC校正に基づく、塩分:EC校正に基づく、DO:自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点より)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)検出単位pH:0.01pH、pH-mV:0.1mV、EC:1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~200.0mS/cm)、TDS:1ppm(0~9999ppm)、0.01ppt(10.00~99.99ppt)、0.1ppt(100.0~200.0ppt)アズワン品番65-1920-35データ記録件数45000データまで(インターバルの間隔は1秒~3時間で設定可能)PC接続付属のmicro USBケーブルを使用※保存したデータをPC転送することはできますが、測定値を常時PCの画面に表示させることはできません内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26429569HI98199
175,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする