ワイドオープンツールバッグ TradesmanPro 42ポケット

ワイドオープンツールバッグ TradesmanPro 42ポケット KLEIN TOOLS

開口部が広く、開いた状態を維持できます。
バッグ本体はバリスティックウィーブ素材を採用しており耐久性に優れています。
底部は頑強な樹脂素材でコーティングされており水の浸入を防ぎます。
内ポケットは懐が深くなっており長尺ドライバーも収納可能です。
工具や資材の持ち運びに。

材質1680デニール防弾繊維 幅(mm)451 質量(kg)3.31 ブラック 高さ(mm)413 奥行(mm)260 ポケット数42 コード251-3030 アズワン品番65-1956-17 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26430804 55469
31,700
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする