ジェル入りニーパッド
クッション部のEVAフォーム内にジェルが入っており衝撃や疲労を軽減します。
床面と接触する部分に滑り止め加工を施しています。
敢えて上部ストラップのみ伸縮性を持たせることで追従性を高めています。
ストラップ固定方法はクリップ式なので、劣化しづらく確実な固定ができます。
膝をついた体勢の作業に。
種別膝
長さ(mm)152
幅(mm)152
色黒
質量(g)500
混率(%)TPE40、ネオプレン20、EVAフォーム20、ポリエステル15、ナイロン5
固定方法クリップ式
アズワン品番65-1956-97
メーカー商品コード251-1387
内容量1組(2個)
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |