曜日別特売

MK GM レバーハンドル LIMITED B/S51 D-9001Kシリーズ

MK GM レバーハンドル LIMITED B/S51 D-9001Kシリーズ - MK(丸喜金属本社)

TXSチューブラ錠のフェイルセーフ設計です(閉じ込め防止機能)。
レバーハンドルに適度な衝撃や、必要以上の回転トルクを与え金属疲労が生じた時、または通常使用(軽荷重での繰り返し:経年劣化)での部品磨耗等による損傷が起こった場合、ラッチボルトは錠内部に引き込まれたままとなり(フェイルセーフが作動)、扉が開かなくなるなどのトラブルを回避する事ができます。
室内用。

材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~36取付扉厚(mm)30~36バックセット(mm)51ケース深さ(mm)75内容量1セット
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
錠前
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26431669D-9001K01U0.7マットブラック65-1988-48空錠131-6382
7,880
7,798
8,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
26431687D-9001K02U0.8マットブラック65-1988-50空錠249-6966
8,840
8,798
9,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
26431705D-9001K12U0.8マットブラック65-1988-52間仕切錠131-7920
9,910
9,898
10,888(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
26431730D-9001K22U0.9マットブラック65-1988-54シリンダー付間仕切錠131-9522
13,700
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
26431748D-9001K42U0.8マットブラック65-1988-56表示錠131-6386
9,960
9,898
10,888(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
26431660D-9001K01J0.7リミテッドシルバー65-1988-47空錠249-6967
3,819
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26431678D-9001K02J0.8リミテッドシルバー65-1988-49空錠249-6965
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26431696D-9001K12J0.8リミテッドシルバー65-1988-51間仕切錠249-6963
5,281
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26431714D-9001K22J0.9リミテッドシルバー65-1988-53シリンダー付間仕切錠249-6962
7,394
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26431739D-9001K42J0.8リミテッドシルバー65-1988-55表示錠249-6964
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする