充電式LEDライト COLUMBO 250 RC/FLEX
250ルーメンLED、Flex-Powerテクノロジー、3つのライトモード、4倍に調整可能なズーム、イージータッチテクノロジー、強力なスチールクリップ、防水(IP67)の航空機グレードのアナダイズドアルミニウムボディを搭載しています。
Flex-Powerテクノロジー搭載です。
イージータッチテクノロジー搭載です。
強力なスチールクリップ付です。
付属品専用充電池
材質アルミニウム
幅(mm)125
全長(mm)230
高さ(mm)240
質量(g)136
奥行(mm)40
電源専用充電池(付属)
外径(Φmm)30
保護等級IP67
充電時間(時間)3
アズワン品番65-2059-21
明るさ(Lm)250(強・ストロボ)/75(弱)
メーカー商品コード257-9627
最大点灯時間1時間(強)/0.4時間(ストロボ)/3時間(弱)
内容量1個