SAFETY J PROシリーズ

SAFETY J PROシリーズ - コルティナSAFETY J PROシリーズ - コルティナSAFETY J PROシリーズ - コルティナSAFETY J PROシリーズ - コルティナSAFETY J PROシリーズ - コルティナSAFETY J PROシリーズ - コルティナSAFETY J PROシリーズ - コルティナSAFETY J PROシリーズ - コルティナ
グレー滑り止め効果内容量1双
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
サイズ
全長(cm)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26432965PROCUT-07高強度ポリエチレン(HPPE)、発泡ニトリルコーティング0.65S22246-4631
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26432974PROCUT-08高強度ポリエチレン(HPPE)、発泡ニトリルコーティング0.65M23246-4633
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26432990PROCUT-09高強度ポリエチレン(HPPE)、発泡ニトリルコーティング0.65L24246-4634
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26432999PROCUT-10高強度ポリエチレン(HPPE)、発泡ニトリルコーティング0.65XL25246-4632
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26433008PROSHIELD-07高強度ポリエチレン(HPPE)、ポリウレタンコーティング0.75S22246-4628
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26433017PROSHIELD-08高強度ポリエチレン(HPPE)、ポリウレタンコーティング0.75M23246-4629
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26433026PROSHIELD-09高強度ポリエチレン(HPPE)、ポリウレタンコーティング0.75L24246-4630
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26433035PROSHIELD-10高強度ポリエチレン(HPPE)、ポリウレタンコーティング0.75XL25246-4627
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする