プロスニーカー WH IGS1058シリーズ
ゆるまない、ほどけないTGFダイヤルシステム
JSAA A種合格品
足首までサポートするミドルタイプ
材質ソール/ゴム底
形状ミドルタイプ
色ホワイト
規格JSAA A種合格
材質(アッパー)合成皮革
足幅3.5E
甲被タイプダイヤル
靴タイプスニーカー
内容量1足
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
ゆるまない、ほどけないTGFダイヤルシステム
JSAA A種合格品
足首までサポートするミドルタイプ
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |