高圧洗浄機 EA115TRシリーズ

高圧洗浄機 EA115TRシリーズ - アズワン
電源(V)AC100(50/60Hz)ポンプ3連プランジャ許容温度(℃)40以下内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
質量(kg)
モーター出力(kW)
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26436088EA115TR-71高圧ホース、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン374×180×4115.21.22.5
11,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26436115EA115TR-16高圧ホース、延長高圧ホース、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース、ホースバンド249×301×5516.61.355
22,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする