アズワン
アズワンの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
アズワンの 高圧洗浄機
高圧洗浄機 EA115TRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26436115
品番
EA115TR-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
高圧ホース、延長高圧ホース、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース、ホースバンド
寸法(mm)
249×301×551
質量(kg)
6.6
電源(V)
AC100(50/60Hz)
モーター出力(kW)
1.35
電源コード(m)
5
最大吐出圧力(MPa)
10
高圧ホース(m)
6+8
吐出水量(L/min)
最大6.3
ポンプ
3連プランジャ
アズワン品番
65-2108-70
許容温度(℃)
40以下