EA115TR-71 高圧洗浄機 EA115TRシリーズ アズワン 26436088

EA115TR-71 高圧洗浄機 EA115TRシリーズ アズワン 26436088 EA115TR-71 高圧洗浄機 EA115TRシリーズ アズワン 26436088

高圧洗浄機 EA115TRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26436088 品番EA115TR-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品高圧ホース、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン 寸法(mm)374×180×411 質量(kg)5.2 電源(V)AC100(50/60Hz) モーター出力(kW)1.2 電源コード(m)2.5 最大吐出圧力(MPa)8 高圧ホース(m)5 吐出水量(L/min)最大7.7 ポンプ3連プランジャ アズワン品番65-2108-60 許容温度(℃)40以下

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする